text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de biselado S739 SC Aluminio-titanio-nitruro 4.0mm


Artículo No. 5F984547
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 4
Longitud de trabajo (mm) 21
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 4
Longitud de trabajo (mm) 21
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4
Marca Dormer
Codigo SA 8207701000
Type 6706887

Números de artículo

Artículo No. 5F984547
EAN 7320760684368
UBB 500629636290
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S7394.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.