Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
2X098411
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
Dormer Fresa de biselado S739 SC Aluminio-titanio-nitruro 20.0mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2X098411
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
20
Longitud de trabajo (mm)
38
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
20
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
20
Longitud de trabajo (mm)
38
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
20
Marca
Dormer
Type
6706894
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2X098411
EAN
7320760684436
UBB
500629635045
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S73920.0