Fresa de escariar
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Fresa de escariar
1Z078396
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
Dormer Fresa de biselado S739 SC Aluminio-titanio-nitruro 16.0mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Entrega en 3 semanas
/ precio por
-
incl. IVA
Artículo No.
1Z078396
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
16
Longitud de trabajo (mm)
32
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
16
Longitud de trabajo (mm)
32
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Marca
Dormer
Codigo SA
8207701000
Type
6706893
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Z078396
EAN
7320760684429
UBB
500629634477
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S73916.0