text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa corta S813HA DIN 6527 L SC Alnova 8.00mm


Artículo No. 0G650751
Diseño Cortador de ranuras
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud de trabajo (mm) 16
Número de dientes 3
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de ranuras
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud de trabajo (mm) 16
Número de dientes 3
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Marca Dormer
Codigo SA 8207701000
Type 5983506

Números de artículo

Artículo No. 0G650751
EAN 7320760642252
UBB 500572331782
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S813HA8.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.