Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
9E875618
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
Dormer Fresa corta S813HA DIN 6527 L SC Alnova 16.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9E875618
Longitud total (mm)
92
Diámetro del eje (mm)
16
Longitud de trabajo (mm)
26
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
92
Diámetro del eje (mm)
16
Longitud de trabajo (mm)
26
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Marca
Dormer
Type
5983611
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9E875618
EAN
7320760642306
UBB
500572709235
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S813HA16.0