Fresa de escariar
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Fresa de escariar
9Q862865
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
Dormer Fresa corta S803HA DIN 6527 K SC Alnova 9.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9Q862865
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
10
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
9
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
10
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
9
Marca
Dormer
Codigo SA
8207701000
Type
5982602
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Q862865
EAN
7320760641170
UBB
500572905742
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S803HA9.0