text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa corta S803HA DIN 6527 K SC Alnova 8.00mm


Artículo No. 0S371440
Diseño Cortador de ranuras
Longitud total (mm) 58
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud de trabajo (mm) 9
Número de dientes 3
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de ranuras
Longitud total (mm) 58
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud de trabajo (mm) 9
Número de dientes 3
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Marca Dormer
Codigo SA 8207701000
Type 5982600

Números de artículo

Artículo No. 0S371440
EAN 7320760641163
UBB 500572345071
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S803HA8.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.