Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
9L924011
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
Dormer Fresa corta S803HA DIN 6527 K SC Alnova 6.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9L924011
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
54
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
7
Número de dientes
3
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
54
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
7
Número de dientes
3
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Type
5982537
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9L924011
EAN
7320760641125
UBB
500572717808
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S803HA6.0