text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa corta S803HA DIN 6527 K SC Alnova 4.80mm


Artículo No. 9H652624
Longitud total (mm) 54
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 6
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4.8
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 54
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 6
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4.8
Marca Dormer
Type 5983415

Números de artículo

Artículo No. 9H652624
EAN 7320760641095
UBB 500572712445
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S803HA4.8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.