Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
4M886816
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
Dormer Fresa corta S803HA DIN 6527 K SC Alnova 3.80mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4M886816
Longitud total (mm)
54
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
5
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
3.8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
54
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
5
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
3.8
Type
5983402
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4M886816
EAN
7320760641064
UBB
500572457686
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S803HA3.8