Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
2K551866
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
Dormer Fresa corta S803HA DIN 6527 K SC Alnova 3.50mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2K551866
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
4
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
3.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
4
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
3.5
Type
5983397
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2K551866
EAN
7320760641057
UBB
500572396702
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S803HA3.5