Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
1F726155
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
Dormer Fresa corta S803HA DIN 6527 K SC Alnova 3.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1F726155
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
4
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
4
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
3
Marca
Dormer
Type
5983392
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1F726155
EAN
7320760641040
UBB
500572363041
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S803HA3.0