Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
5T761061
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
Dormer Fresa corta S803HA DIN 6527 K SC Alnova 2.80mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5T761061
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
4
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
2.8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
4
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
2.8
Marca
Dormer
Type
5983382
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5T761061
EAN
7320760641033
UBB
500572496205
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S803HA2.8