text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa corta S803HA DIN 6527 K SC Alnova 2.50mm


Numéro d'article 4P345174
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 3
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 3
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 2.5
Marca Dormer
Código de producto 8207701000
Type 5983379

Numéros d'articles

Numéro d'article 4P345174
EAN 7320760641026
UBB 500572460979
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant S803HA2.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.