Fresa de escariar
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Fresa de escariar
6F557834
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
Dormer Fresa corta S803HA DIN 6527 K SC Alnova 18.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6F557834
Longitud total (mm)
84
Diámetro del eje (mm)
18
Longitud de trabajo (mm)
18
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
18
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
84
Diámetro del eje (mm)
18
Longitud de trabajo (mm)
18
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
18
Marca
Dormer
Codigo SA
8207701000
Type
5983363
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6F557834
EAN
7320760641279
UBB
500572619897
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S803HA18.0