text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa corta S803HA DIN 6527 K SC Alnova 16.00mm


Artículo No. 8O550395
Longitud total (mm) 82
Diámetro del eje (mm) 16
Longitud de trabajo (mm) 16
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 82
Diámetro del eje (mm) 16
Longitud de trabajo (mm) 16
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Marca Dormer
Codigo SA 8207701000
Type 5983352

Números de artículo

Artículo No. 8O550395
EAN 7320760641255
UBB 500572690815
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S803HA16.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.