text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa corta S803HA DIN 6527 K SC Alnova 14.00mm


Artículo No. 0D287580
Longitud total (mm) 75
Diámetro del eje (mm) 14
Longitud de trabajo (mm) 14
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 14
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 75
Diámetro del eje (mm) 14
Longitud de trabajo (mm) 14
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 14
Marca Dormer
Codigo SA 8207701000
Type 5983343

Números de artículo

Artículo No. 0D287580
EAN 7320760641231
UBB 500572328085
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S803HA14.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.