text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa corta S803HA DIN 6527 K SC Alnova 12.00mm


Artículo No. 6C603819
Longitud total (mm) 73
Diámetro del eje (mm) 12
Longitud de trabajo (mm) 12
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 73
Diámetro del eje (mm) 12
Longitud de trabajo (mm) 12
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Marca Dormer
Codigo SA 8207701000
Type 5983333

Números de artículo

Artículo No. 6C603819
EAN 7320760641217
UBB 500572505294
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S803HA12.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.