Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
4H008924
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
Dormer Fresa corta S803HA DIN 6527 K SC Alnova 10.00mm
Añadir catálogo
Ver el nivel de existencias de su Fabory Center
Nivel de existencias actual Centros Fabory
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4H008924
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
11
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
11
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Marca
Dormer
Codigo SA
8207701000
Type
5983320
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4H008924
EAN
7320760641194
UBB
500572450657
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S803HA10.0