text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Dormer Frez trzpieniowy krótki S803HA DIN 6527 K SC Alnova 1.50mm


Numer artykułu 8B509301
Longitud total (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 3
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Longitud total (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 3
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 1.5
Marca Dormer
Type 5983307

Numery artykułów

Numer artykułu 8B509301
EAN 7320760640999
UBB 500572676632
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr S803HA1.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.