Fresa de escariar
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Fresa de escariar
6H277055
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
Dormer Fresa corta S802HB DIN 6527 K SC Alnova 5.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6H277055
Longitud total (mm)
54
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
6
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
54
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
6
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
5
Marca
Dormer
Codigo SA
8207701000
Model
S802HB5.0
Type
5983274
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6H277055
EAN
7320760640784
UBB
500572621935
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S802HB5.0