Fresa de escariar
Todas las categorías
Brands
Fijación
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas
Fresar
Fresa de escariar
9M646924
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
Dormer Fresa corta S802HB DIN 6527 K SC Alnova 18.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9M646924
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
84
Diámetro del eje (mm)
18
Longitud de trabajo (mm)
18
Número de dientes
2
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
84
Diámetro del eje (mm)
18
Longitud de trabajo (mm)
18
Número de dientes
2
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
18
Marca
Dormer
Type
5983430
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9M646924
EAN
7320760640951
UBB
500572719218
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S802HB18.0