Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
6S453836
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
Dormer Fresa corta S802HA DIN 6527 K SC Alnova 8.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6S453836
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
58
Diámetro del eje (mm)
8
Longitud de trabajo (mm)
9
Número de dientes
2
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
58
Diámetro del eje (mm)
8
Longitud de trabajo (mm)
9
Número de dientes
2
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Marca
Dormer
Type
5983471
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6S453836
EAN
7320760640548
UBB
500572634565
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S802HA8.0