text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa corta S802HA DIN 6527 K SC Alnova 3.00mm


Artículo No. 3A194750
Diseño Cortador de ranuras
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 4
Número de dientes 2
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de ranuras
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 4
Número de dientes 2
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Marca Dormer
Codigo SA 8207701000
Type 5983429

Números de artículo

Artículo No. 3A194750
EAN 7320760640425
UBB 500572414521
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S802HA3.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.