Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Fresa de escariar
Todas las categorías
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Obróbka skrawaniem
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Fresa de escariar
1D321096
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
Dormer Fresa corta C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 7.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1D321096
Longitud total (mm)
60
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
10
Número de dientes
3
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
60
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
10
Número de dientes
3
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
7
Marca
Dormer
Codigo SA
8207703700
Type
5984046
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1D321096
EAN
7320760355398
UBB
500572359759
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C3677.0