text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa corta C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 6.00mm


Artículo No. 7V868202
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 8
Número de dientes 3
Material de corte HSS-PM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 8
Número de dientes 3
Material de corte HSS-PM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Marca Dormer
Codigo SA 8207703700
Model C3676.0
Type 5984041

Números de artículo

Artículo No. 7V868202
EAN 7320760355381
UBB 500572670445
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr C3676.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.