Fresa de escariar
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Fresa de escariar
6S162267
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
Dormer Fresa corta C367 DIN 327 D HSSE PM SUPER-G 5.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por
-
incl. IVA
Artículo No.
6S162267
Longitud total (mm)
52
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
8
Número de dientes
3
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
52
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
8
Número de dientes
3
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
5
Marca
Dormer
Codigo SA
8207703700
Type
5984035
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6S162267
EAN
7320760355374
UBB
500572634151
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C3675.0