Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
3Z180958
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
Dormer Fresa corta C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 4.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3Z180958
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
51
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
7
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
51
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
7
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
4
Marca
Dormer
Type
5984030
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3Z180958
EAN
7320760355367
UBB
500572442902
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C3674.0