text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa corta C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 3.00mm


Artículo No. 5N886902
Longitud total (mm) 49
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 5
Número de dientes 3
Material de corte HSS-PM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 49
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 5
Número de dientes 3
Material de corte HSS-PM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Marca Dormer
Type 5984025

Números de artículo

Artículo No. 5N886902
EAN 7320760355350
UBB 500572489374
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr C3673.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.