Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
8W887425
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
Dormer Fresa corta C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 18.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8W887425
Longitud total (mm)
79
Diámetro del eje (mm)
16
Longitud de trabajo (mm)
19
Número de dientes
3
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
18
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
79
Diámetro del eje (mm)
16
Longitud de trabajo (mm)
19
Número de dientes
3
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
18
Marca
Dormer
Type
5984005
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8W887425
EAN
7320760355336
UBB
500572700556
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C36718.0