Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
4H659888
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
Dormer Fresa corta C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 16.00mm
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
4H659888
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
79
Diámetro del eje (mm)
16
Longitud de trabajo (mm)
19
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
79
Diámetro del eje (mm)
16
Longitud de trabajo (mm)
19
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Marca
Dormer
Type
5984001
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4H659888
EAN
7320760355329
UBB
500572451499
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C36716.0