Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
0R950777
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
Dormer Fresa corta C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 14.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0R950777
Longitud total (mm)
73
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
16
Número de dientes
3
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
14
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
73
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
16
Número de dientes
3
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
14
Marca
Dormer
Código de producto
8207703700
Type
5983992
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0R950777
EAN
7320760355305
UBB
500572344652
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C36714.0