Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
3T485040
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
Dormer Fresa corta C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 11.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3T485040
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
13
Número de dientes
3
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
11
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
13
Número de dientes
3
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
11
Marca
Dormer
Codigo SA
8207703700
Model
C36711.0
Type
5983978
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3T485040
EAN
7320760355275
UBB
500572437894
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C36711.0