Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
9C562143
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
Dormer Fresa corta C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 10.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9C562143
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
13
Número de dientes
3
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
13
Número de dientes
3
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Marca
Dormer
Model
C36710.0
Type
5983973
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9C562143
EAN
7320760355268
UBB
500572706595
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C36710.0