Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
8T827941
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
Dormer Fresa corta C353 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 8.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8T827941
Longitud total (mm)
61
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
11
Número de dientes
3
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
61
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
11
Número de dientes
3
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Marca
Dormer
Model
C3538.0
Type
5984092
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8T827941
EAN
7320760573372
UBB
500572697018
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C3538.0