Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
5D423562
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
Dormer Fresa corta C352 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 20.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5D423562
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
104
Diámetro del eje (mm)
20
Longitud de trabajo (mm)
38
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
104
Diámetro del eje (mm)
20
Longitud de trabajo (mm)
38
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
20
Marca
Dormer
Type
5984127
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5D423562
EAN
7320760573013
UBB
500572477239
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C35220.0