Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
0J022137
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
Dormer Fresa corta C305 DIN 844-K HSSE PM Blanco 6.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0J022137
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
57
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
13
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
57
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
13
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Marca
Dormer
Codigo SA
8207703700
Model
C3056.0
Type
5984851
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0J022137
EAN
7320760572467
UBB
500572335098
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C3056.0