text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa corta C305 DIN 844-K HSSE PM Blanco 5.50mm


Artículo No. 3C869040
Diseño Cortador de ranuras
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 13
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de ranuras
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 13
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 5.5
Marca Dormer
Type 5984801

Números de artículo

Artículo No. 3C869040
EAN 7320760572450
UBB 500572418175
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr C3055.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.