text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa corta C305 DIN 844-K HSSE PM Blanco 4.00mm


Artículo No. 7B567000
Diseño Cortador de ranuras
Longitud total (mm) 55
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 11
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de ranuras
Longitud total (mm) 55
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 11
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4
Marca Dormer
Codigo SA 8207703700
Type 5984664

Números de artículo

Artículo No. 7B567000
EAN 7320760572429
UBB 500572645538
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr C3054.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.