Fresa de escariar
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Fresa de escariar
9B156246
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
Dormer Fresa corta C305 DIN 844-K HSSE PM Blanco 12.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9B156246
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
83
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
26
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
83
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
26
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Marca
Dormer
Codigo SA
8207703700
Model
C30512.0
Type
5984295
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9B156246
EAN
7320760572245
UBB
500572705274
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C30512.0