Fresa de escariar
Todas las categorías
Automobil & Flotte
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas
Fresar
Fresa de escariar
2H774823
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
Dormer Fresa corta C305 DIN 844-K HSSE PM Blanco 10.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2H774823
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
52
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
22
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
52
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
22
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Marca
Dormer
Type
5984283
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2H774823
EAN
7320760572221
UBB
500572393246
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C30510.0