Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
5D650407
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
Dormer Fresa corta C159 DIN 844-K HSSE Blanco 8.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5D650407
Longitud total (mm)
69
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
19
Número de dientes
2
Material de corte
HSS-E
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
69
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
19
Número de dientes
2
Material de corte
HSS-E
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Marca
Dormer
Type
5984143
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5D650407
EAN
7320760059630
UBB
500572477569
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C1598.0