Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
0N577847
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
Dormer Fresa corta C159 DIN 844-K HSSE Blanco 6.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0N577847
Longitud total (mm)
57
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
13
Número de dientes
2
Material de corte
HSS-E
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
57
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
13
Número de dientes
2
Material de corte
HSS-E
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Marca
Dormer
Type
5984140
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0N577847
EAN
7320760059616
UBB
500572340023
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C1596.0