Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
1L348947
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
Dormer Fresa corta C159 DIN 844-K HSSE Blanco 20.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1L348947
Longitud total (mm)
104
Diámetro del eje (mm)
20
Longitud de trabajo (mm)
38
Número de dientes
2
Material de corte
HSS-E
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
20
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
104
Diámetro del eje (mm)
20
Longitud de trabajo (mm)
38
Número de dientes
2
Material de corte
HSS-E
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
20
Marca
Dormer
Type
5984128
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1L348947
EAN
7320760059579
UBB
500572368743
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C15920.0