Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
5S787953
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
Dormer Fresa corta C159 DIN 844-K HSSE Blanco 2.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5S787953
Longitud total (mm)
51
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
7
Número de dientes
2
Material de corte
HSS-E
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
51
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
7
Número de dientes
2
Material de corte
HSS-E
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
2
Type
5984124
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5S787953
EAN
7320760059562
UBB
500572494978
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C1592.0