Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
2H705674
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
Dormer Fresa corta C159 DIN 844-K HSSE Blanco 18.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2H705674
Longitud total (mm)
92
Diámetro del eje (mm)
16
Longitud de trabajo (mm)
32
Número de dientes
2
Material de corte
HSS-E
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
18
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
92
Diámetro del eje (mm)
16
Longitud de trabajo (mm)
32
Número de dientes
2
Material de corte
HSS-E
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
18
Marca
Dormer
Type
5984121
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2H705674
EAN
7320760059555
UBB
500572393089
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C15918.0