Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
3Z284214
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
Dormer Fresa corta C159 DIN 844-K HSSE Blanco 16.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3Z284214
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
92
Diámetro del eje (mm)
16
Longitud de trabajo (mm)
32
Número de dientes
2
Material de corte
HSS-E
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
92
Diámetro del eje (mm)
16
Longitud de trabajo (mm)
32
Número de dientes
2
Material de corte
HSS-E
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Marca
Dormer
Type
5984115
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3Z284214
EAN
7320760059548
UBB
500572443165
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C15916.0