text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa corta C159 DIN 844-K HSSE Blanco 12.00mm


Artículo No. 1M479041
Longitud total (mm) 83
Diámetro del eje (mm) 12
Longitud de trabajo (mm) 26
Número de dientes 2
Material de corte HSS-E
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 83
Diámetro del eje (mm) 12
Longitud de trabajo (mm) 26
Número de dientes 2
Material de corte HSS-E
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Marca Dormer
Codigo SA 8207703700
Type 5984098

Números de artículo

Artículo No. 1M479041
EAN 7320760059500
UBB 500572370053
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr C15912.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.