text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa corta C139 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 6.00mm


Artículo No. 9K794655
Diseño Cortador de ranuras
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 13
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de ranuras
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 13
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Marca Dormer
Codigo SA 8207703700
Model C1396.0
Type 5984026

Números de artículo

Artículo No. 9K794655
EAN 7320760354421
UBB 500572716321
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr C1396.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.