Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
9U927007
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
Dormer Fresa corta C139 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 3.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9U927007
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
52
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
8
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
52
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
8
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
3
Marca
Dormer
Type
5983982
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9U927007
EAN
7320760354353
UBB
500572910445
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C1393.0